曜日別特売
6取浅型 アルタイト手作り天板 ノーブランド 09898379

アルタイト手作り天板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×554×30
内容量1枚注文コード09898379品番6取浅型
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

熱伝導が良く、焼きムラが無くきれいに焼きあがる。耐久性に優れている。ご使用前に空焼きが必要です。酸化防止用サビ止め油を軽く拭き取り、オーブンが冷えている時に250℃位まで徐々に熱を加えて20分程空焼きします。この作業を数回繰り返すことにより、熱がなじみ反りにくくなります。

材質スチール(鉄)にアルミメッキ加工(アルミメッキ鋼板)質量(kg)約1.6板厚(mm)0.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×554×30底寸法(mm)524×372
注意
※表面が傷つくと、そこからサビることがあります。取扱いにはご注意ください。
※食洗機不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする