※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD4723 防水型デジタル塩分計 A&D 09898395 AD4723 防水型デジタル塩分計 A&D 09898395 AD4723 防水型デジタル塩分計 A&D 09898395

防水型デジタル塩分計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09898395 品番AD4723
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます
塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます
防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度を手軽にチェック。5%まではかれます

用途
塩分濃度の測定に
塩分濃度を手軽にチェックできます
付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ 質量(g)約28(電池含む) 電源CR2032リチウム電池1個 温度範囲(℃)被測定物:0〜90 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16 測定方式電気伝導度測定方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16 測定範囲(%)塩分濃度0.1〜5.0 最小表示(%)0.1 耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115 動作温湿度範囲0〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ約1分 電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時) 防水仕様IPX7 アズワン品番64-2544-03
注意
※塩分計は、みそ汁やスープ、煮汁などのさらさらした液体の塩分濃度を測定します。
※固形物や粉末およびカレーなどのどろどろした粘性の高い液体では測定できません。
※油分を多く含むスープなどの液体では正しく測定できない場合があります。
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
※塩分計は、みそ汁やスープ、煮汁などのさらさらした液体の塩分濃度を測定します。固形物や粉末およびカレーなどのどろどろした粘性の高い液体では測定できません。また、油分を多く含むスープなどの液体では正しく測定できない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09898395
2022-10-29
用途:
調理用
その他業種

清潔を期待しているので、使用後洗いたいわけだが、以前使っていたものが最終的には内部に水が浸入して中から錆びてしまったので、防水型を購入。
理屈は塩分濃度と導通抵抗の関係で測定するもの。操作もわかりやすく重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
09898395
2022-04-29
用途:
介護施設での調理時
その他業種

以前使っていた別のメーカの製品。ある日使えなくなり、分解して原因調査をしたところ、内部が錆びてしまっていた。
防水ではない製品をジャブジャブ水洗いしていたのが原因だった。そこで、安価で手軽な防水型ということでこれをチョイス。
使い方にちょっと癖があって慣れるまでちょっと説明が必要だったが、見やすいし、何しろジャブジャブ洗えるのがいい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする