川口板金
アルミ6取天板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
09898415
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アルミニウムは熱伝導性に優れており、全体に均等に熱が伝わります。そのため焼きにも冷やしにも使えます。軽いので扱いが楽に行なるのも特徴です。
材質
アルミニウム
質量(kg)
約0.77
板厚(mm)
1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×530×25
底寸法(mm)
508×359
注意
※アルミニウムは柔らかい素材ですので衝撃に弱く、強い酸やアルカリに弱く、腐食することもあるので注意が必要です。