川口板金
アルミストロングパンチング天板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
09898449
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
熱の対流を通しやすいパンチング天板の板厚2mmのストロングタイプです。他に、離型性をアップした【ENDO プロアスターアルミストロングパンチング天板/品番80181634】もご用意しております。
材質
耐熱アルミニウム
質量(kg)
約0.9
穴径(Φmm)
5
板厚(mm)
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×595×10
底寸法(mm)
585×385
注意
※衝撃に弱いので注意が必要です。
※酸性やアルカリ性のものには弱いのでご使用は避けてください。
※食材を入れたまま保管した場合、腐食の原因になります。