曜日別特売
- シリコン加工パンチング天板 6取 川口板金 09898458

- シリコン加工パンチング天板 6取 川口板金 09898458
- シリコン加工パンチング天板 6取 川口板金 09898458

シリコン加工パンチング天板 6取

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード09898458品番-
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

熱の対流を穴に通すことで、パン生地など焼成の際にきれいに焼き上がります。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。

材質ブリキにシリコン加工質量(kg)約1.45穴径(Φmm)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×25底寸法(mm)508×359
注意
※中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
※表面が傷つくと、そこからサビる事があります。取扱いにはご注意ください。
※食洗機不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする