ツヨロン 補助帯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09898535 品番T-565-BL2-BP
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

工具類を吊り下げた柱上用安全帯のずり落ち防止に吊ベルトの調整が可能で安全帯の重量を分散させれます

ベルト幅(mm)(主)25 ベルト長さ(mm)1200 質量(g)156 材質(ベルト)ナイロン 安全強度(kN)(主ベルト)16.5、(バックル)3.1、(吊ベルト)2.1
注意
※本品は、工具類を吊り下げた安全帯のずり落ち防止を目的とした安全帯の補助部品であり、墜落阻止時に人体の捕捉を目的としたものではありませんので、衝撃荷重は安全帯で受け止めるようにし、本品に大きな荷重が加わるような使用方法はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09898535
2024-04-26
用途:
通信線工事等
運輸・通信業

以前使用の物は劣化の為買替え。。使用感も変わらなく体にフィットして使いやすいです。
色も安全帯と一緒なので一体感があります。
安全帯が下に下がってしまうのを防いでくれるので作業がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする