※使用例

BB-60-SN-BP ツヨロン ベルブロック ツヨロン(藤井電工) 09898718 BB-60-SN-BP ツヨロン ベルブロック ツヨロン(藤井電工) 09898718

ツヨロン ベルブロック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09898718 品番BB-60-SN-BP
参考基準価格(税別)¥44,600 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケースは衝撃に強く、割れにくいように鉄板で補強したグラスファイバー入り樹脂を使用しています。
万が一の墜落時には、ロック機能が働き落下を最短距離で停止させます。

ブラック 用途高所での昇降作業で使用する、仮設の墜落防止器具です。 質量(g)約1400 ベルト幅(mm)18 ベルト長さ(m)5.7 寸法(縦×横×厚さ)(mm)182×162×67 落下衝撃荷重(kN)約5.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする