曜日別特売
EZ EZブレーク 溶着防止潤滑剤 中日本ヒーター 09898975

EZブレーク 溶着防止潤滑剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード09898975品番EZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

EZブレークを使用しておきますと、ヒーターの溶着を防止できるだけでなく、非硬化性の特性を持つためヒーター交換が楽に行えますし、メンテナンスの際のクリーニングも拭き取るだけで簡単に行えます。
また、ニッケル微粉末によりヒーターの熱効率が向上する他、ヒーター寿命を保つことにも効果を発揮します。

用途
カートリッジヒーターの溶着防止
カートリッジヒーターの熱効率向上
カートリッジヒーターの隙間埋め
マニホールドの締め付けボルトの固着防止
金型の締め付けボルトの締め付け
ボルトの固着防止
ヒーターの固定用ボルトの固着、酸化防止
メンテナンス性の向上
成分特殊溶剤+ニッケル微粉末耐熱温度(℃)1400危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする