エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
注文コード
09899479
品番
EHD-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ケーブル長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
HDMI端子付DVDレコーダーとHDMI端子付テレビを接続するケーブル
ケーブル長(m)
2
適合機種
HDMI端子付きDVDレコーダー、テレビ
規格
HDMI1.3aカテゴリー2
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ
プラグ
24金メッキ
シールド
3重