エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09899488
品番
EHD-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
HDMI端子付DVDレコーダーとHDMI端子付テレビを接続するケーブル
ケーブル長(m)
3
適合機種
HDMI端子付きDVDレコーダー、テレビ
規格
HDMI1.3aカテゴリー2
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ
プラグ
24金メッキ
シールド
3重