エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
D端子ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09899506
品番
EVD-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
映像信号用芯線を2重シールドし、さらに一括で2重シールドしています。
ケーブル長(m)
2
用途
D端子付DVDレコーダーとD端子付テレビを接続する
適合機種
D端子付DVDレコーダー、テレビ
コネクタ形状
D端子-D端子
対応
D1〜D5
プラグ
24金メッキ
シールド
4重