アキレス
アキレスの 間仕切りシート/ビニールカーテン
アキレスの ビニールカーテン
防炎性ビニールフイルム アキレスフラーレノンマイグレFオレンジ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09899532
品番
FU-RENF-OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSU指令対応
アキレスフラーレの防炎性に加え、可塑剤の移行を抑制し、他のプラスチック製品を傷めることの少ない製品です。
幅(mm)
1830
厚さ(mm)
0.1
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
トラスコ品番
516-0588
形状
ビニールカーテン
色
オレンジ
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
27(JIS K 7201準用)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420