オーディオコード

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09899655 品番 EAC-215
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

モノラルテレビとモノラルラジカセを接続する(音声)コード

コード長さ(m)1.5 適合機種モノラルテレビ、モノラルラジカセ(音声) 材質無酸素銅 コネクタ形状Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ プラグ24金メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
YAMAHAアンプとサブウーファーの電源連動用ケーブルとして
自動車・二輪車・自転車関連業

YAMAHAのトリガー端子は普通のモノラルオーディオコードを使うので、短めのものを探していました。必要にして十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする