エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
オーディオコード
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09899664
品番
EAC-230
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
モノラルテレビとモノラルラジカセを接続する(音声)コード
コード長さ(m)
3
適合機種
モノラルテレビ、モノラルラジカセ(音声)
材質
無酸素銅
コネクタ形状
Φ3.5ミニプラグ-Φ3.5ミニプラグ
プラグ
24金メッキ