エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
オーディオコード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09899707
品番
EAC-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
モノラルラジカセとミキサーを接続するコード
コード長さ(m)
2
適合機種
ポータブルオーディオ、アンプ等
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ステレオミニプラグΦ3.5-ピンプラグ×2
プラグ
24金メッキ