エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
オーディオコード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09899759
品番
EAC-530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ポータブルオーディオとステレオラジカセを接続するコード
コード長さ(m)
3
適合機種
ポータブルオーディオ、ステレオラジカセ等
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ステレオミニプラグΦ3.5-ステレオミニプラグΦ3.5
プラグ
24金メッキ