エイトワン
エイトワンの AV家電
エイトワンの オーディオ
エイトワンの オーディオケーブル
Sビデオコード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09900084
品番
EVS-315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
S端子付ビデオデッキ/DVDレコーダーなどとS端子付テレビを接続して映像を再生するコード
コード長さ(m)
1.5
適合機種
ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ
材質
無酸素銅
コネクタ形状
Sプラグ-Sプラグ
プラグ
24金メッキ