※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用金具類
間仕切用U継金具小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09900458
品番
92T91
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ポールを吊る際に使用します。
用途
間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。
材質/仕上
スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
50kg
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.3MB)
注意
※ポールにΦ6の穴をあけて取付けてください。