※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
ミニテック
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43.8×24.3×79.5
注文コード
09900838
品番
VME-A04N-BL-DM
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
217
種類から選べます
他の種類を見る
ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース
用途
ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等
その他
凹部:なし
材質
PMMA・ABS
幅(mm)
43.8
色
ダークグレイ・ブラック
高さ(mm)
24.3
質量(g)
15
奥行(mm)
79.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
43.8×24.3×79.5
RoHS指令(10物質対応)
対応