※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストリップドアーシート フラットスモークグレー3t×300×30M巻

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09901002 品番FS30030030A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
厚さ(mm)3.0 用途間仕切り トラスコ品番100-9525 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm)300 質量(kg)40 スモークグレー 長さ(m)30
注意
※カットの際は収縮分を考慮し、3%前後の余裕をみて長めにカットお願致します。(収縮分の予尺を考慮し、多めにシートは巻いております)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする