※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニテック

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.2×20.7×80 注文コード09901039 品番VME-A05B-LG-WM
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法など217種類から選べます 他の種類を見る

ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース

用途ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等 その他凹部:なし 材質ABS・TPE 幅(mm)62.2 オフホワイト・ライトグリーン 高さ(mm)20.7 質量(g)21 奥行(mm)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62.2×20.7×80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする