※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニテック

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.1×14.8×53.5 注文コード09901249 品番VME-B03B-DG-DM
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法など217種類から選べます 他の種類を見る

ユニークな色と形で知覚にアピールするウェアラブル電子機器用プラスチックケース

用途ウェアラブル端末、IoT / IIoT応用品、リモートコントロールシステム等 その他凹部:有 材質ABS・TPE 幅(mm)43.1 ダークグレイ・ダークグレイ 高さ(mm)14.8 質量(g)7 奥行(mm)53.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.1×14.8×53.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする