曜日別特売
KLD-60 ステンレス 棚受KLD型 120mm×60mm 水本機械製作所 09903583

ステンレス 棚受KLD型 120mm×60mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード09903583品番KLD-60
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

皿頭のネジをご使用ください
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。

用途
棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げトラスコ品番849-3389質量(g)187寸法d(mm)5寸法L1(mm)120寸法A(mm)30寸法F(mm)35寸法E(mm)16寸法B(mm)80適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)60寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
注意
※短い方に棚を乗せて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする