※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 棚柱・棚受
水本機械製作所の 棚受
ステンレス 棚受KLD型 250mm×125mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09903617
品番
KLD-125
参考基準価格(税別)
¥3,640
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
皿頭のネジをご使用ください。
座操りが両面に付いています。
内向きでも外向きでも使用できます。
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
用途
棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に
トラスコ品番
849-3387
質量(g)
390
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
250
寸法A(mm)
34.5
寸法F(mm)
80
寸法D(mm)
7.5
寸法E(mm)
34
寸法B(mm)
101.5
寸法C(mm)
101.5
適合ねじ
皿頭ねじ
寸法L2(mm)
125
寸法T(mm)
5
寸法W(mm)
30
棚受け金具
L型棚受け
注意
※短い方に棚を乗せて下さい。