※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの 空調/換気関連部品
橋本クロスの エアコン部材
橋本クロスの 空調フィルター
ロールフィルター ポリエステル 970×50m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09903793
品番
ER10050
参考基準価格(税別)
¥35,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
809-6031
材質
ポリエステル
幅(mm)
970
厚さ(mm)
1.00
質量(kg)
2.85
長さ(m)
50
残留粒子(μ)
80