※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
橋本クロス
橋本クロスの 空調/換気関連部品
橋本クロスの エアコン部材
橋本クロスの 空調フィルター
ロールフィルター 再生ポリエステル 1000×100m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09903818
品番
FR100100
参考基準価格(税別)
¥88,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
様々な機械のプレフィルターとして。
ろ過フィルターとして
用途
様々な機械のプレフィルターとして、ろ過フィルターとして
トラスコ品番
809-6035
材質
再生ポリエステル
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
3
質量(kg)
13.3
長さ(m)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650