※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの 箱型定盤
B&S型定盤 A級
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09904037
品番
BSJ-2525
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
250×250
定盤上面までの高さ(mm)
80
精度(μm)
3
トラスコ品番
838-1544
種別
A級
質量(kg)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600