曜日別特売
BSJ-3040 B&S型定盤 A級 ユニセイキ 09904055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B&S型定盤 A級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)300×400
精度(μm)4
内容量1個注文コード09904055品番BSJ-3040
参考基準価格(税別)¥256,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
寸法(縦×横)(mm)300×400定盤上面までの高さ(mm)110精度(μm)4トラスコ品番838-1546種別A級質量(kg)35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする