適合車種メーカー/イスズ 車名/アスカ フローリアン 型式/CJ1 年式/94/05~ (リア用)
メーカー/イスズ 車名/アスカ フローリアン 型式/CJ2/3 年式/97/02~02 (リア用)
メーカー/スズキ 車名/SX4 型式/YA11S/41S/YB11S/41S/YC11S リヤディスク車 年式/06/07~ (リア用)
メーカー/スズキ 車名/スイフト 型式/ZC31S 年式/04/11~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/S2000 型式/AP1/2 年式/99/04~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CB1/2/3/4/6/7/9 年式/89/09~93/09 (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CD3/4/5 年式/93/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CD6/8/CF2 年式/93/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CD7/CE1 年式/93/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CF3 年式/97/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CF4/5/6/7/CH9/CL2/3 年式/97/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CL1 年式/97/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CL7 20A/20E/20EL 年式/02/10~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CL7 Euro R 年式/02/10~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CL8 年式/02/10~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/アコード・トルネオ 型式/CL9 年式/02/10~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/アスコット・アスコット イノーバ 型式/CB1/2/3/4/CC4/5 年式/89/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/アスコット・アスコット イノーバ 型式/CE4 年式/93/10~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/アスコット・アスコット イノーバ 型式/CE5 年式/93/10~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/インスパイア 型式/CB5 年式/89/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/インスパイア 型式/CC2/UA2/3 年式/89/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/インスパイア 型式/CC3/UA1 年式/89/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/インスパイア 型式/UC1 年式/03/06~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/インテグラ 型式/DB8/DC2 TYPE R(1300001~) 年式/93/05~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/インテグラ 型式/DC5 IS 年式/01/07~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/インテグラ 型式/DC5 TYPE R 年式/01/07~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/インテグラ 型式/DC5 TYPE S 年式/01/07~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/シビック 型式/ EK9(タイプR) 年式/95/08~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/シビック 型式/EP3 年式/00/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/シビック 型式/ES3 年式/00/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/シビック 型式/EU1/2/3/4 年式/00/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/シビック 型式/FD1/2 タイプR 年式/05/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/シビック 型式/FD1/2 除 タイプR 年式/05/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/シビック ハイブリッド 型式/FD3 年式/05/11~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/セイバー・ビガー 型式/CB5 年式/89/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/セイバー・ビガー 型式/CC2/UA2/3 年式/91/12~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/セイバー・ビガー 型式/CC3/UA1 年式/91/12~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/プレリュード 型式/BA8/9/BB5/7 年式/91/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/プレリュード 型式/BB1/4/6/8 年式/91/09~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/ラファーガ 型式/CE4 年式/93/10~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/ラファーガ 型式/CE5 年式/93/10~ (リア用)
メーカー/ホンダ 車名/レジェンド 型式/KA3(1201231~)/KA5(1100001~)/KA6(1100001~) 年式/85/11~ (リア用)
主な適合純正品番43022-SG0-010メーカーホンダ主な使用車種アコード付属品インジゲーター(モニター)幅(mm)88.7厚さ(mm)14.5高さ(mm)42.5他社参考品番(タクティー)V9118H001他社参考品番(ピットワーク)AY060-HN003他社参考品番(アケボノ)AN-310W他社参考品番(ミヤコ)MD-023M他社参考品番(住友)SN419P他社参考品番(FBL)AFP183S他社参考品番(日立)NDP-230C他社参考品番(トキコ)TN255M他社参考品番(Roadpartner)1P11-26-48Z他社参考品番(日清紡)PF8397