ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09904977
品番
PH-89D-SUS-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。
・丸みを帯びた握りやすいデザインです。
・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
・防水規格:IPX5相当
用途
配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉
付属品
専用止金1個
材質
ステンレス鋼(SUS-316)
勝手
左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。
仕上
ブラストホーニング
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。