※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

箱型定盤(摺合仕上)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)600×900×100 寸法(縦×横)(mm)600×900 呼び寸法(mm)600×900 種別B級 注文コード09905272 品番U-6090B
参考基準価格(税別)¥525,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800
この商品は寸法・呼び寸法・種別など46種類から選べます 他の種類を見る

ケガキ台、測定台などとして使用できます。スクレッパーでキサゲ仕上げし、平面精度を上げています。

呼び寸法(mm)600×900 精度B級 精度(μm)51 トラスコ品番838-1750 種別B級 用途精度の高い検査を必要とするときにA級を使用します。 寸法(mm)600×900×100 質量(kg)120 高さ(mm)100 精度・平面度(μm)51 寸法(縦×横)(mm)600×900 天板厚さ(mm)15 リブ本数2×2 リブ厚(mm)13 側厚(mm)15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする