※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニセイキ
ユニセイキの 定盤・ゲージ・ケガキ
ユニセイキの 定盤
ユニセイキの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
硬鋼製クランプ付Vブロック 40mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09905726
品番
KV-40
参考基準価格(税別)
¥228,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
呼び寸法(mm)
40
寸法(縦×横)(mm)
40×40
長さ(mm)
50
トラスコ品番
838-1597
質量(kg)
2
把握能力
Φ30mm
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500