omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 光電・ファイバセンサ
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出方式
拡散反射型
検出距離(mm)
10〜200(白画用紙100×100)
注文コード
09906207
品番
E3S-AD11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
検出方式・検出距離・検出対象
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕
ヘッド形状
角
検出方式
拡散反射型
検出距離(mm)
10〜200(白画用紙100×100)
保護構造
IEC規格 IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)
消費電流(mA)
30以下(ターボスイッチON時約15増加)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
光源(発光波長)
赤色発光ダイオード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09906207
E3S-AD11
02087906
E3S-AD11 2M
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A
omron(オムロン)
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました