オイルフィルター

(626件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 メーカーホンダ 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)TO-3239M 他社参考品番(NITTO)4HM-112 他社参考品番(エクセル)GO-1213 他社参考品番(Roadpartner)1P0D-14-302 注文コード09907152 品番C-561M
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はメーカー・他社参考品番・代表車種など189種類から選べます 他の種類を見る

自動車用カートリッジエレメントです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
主な適合純正品番AY100-KE003,MD348631,V9111-0014,V9111-0107,15208-KA050,15400-PFB-004,15400-PFB-007,15400-PFB-014,15400-PJ7-005,15400-PJ7-015,15400-PM3-000,15400-PM3-003,15400-PM3-004,1Y0D-14-302,1230A105 メーカーホンダ 主な使用車種コンチェルト ねじ径M20×1.5 外径(mm)65 高さ(mm)65 タイプカートリッジ 他社参考品番(タクティー)- 他社参考品番(TOYO)TO-3239M 他社参考品番(NITTO)4HM-112 他社参考品番(エクセル)GO-1213 他社参考品番(Roadpartner)1P0D-14-302 当社参考品番(モノタロウ)9600683【HO-11】
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 626
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
車のオイル交換時
MUSE株式会社 様

80ノアハイブリッドに継続使用中。純正品となんら変わらず問題なく使用しています。リーズナブルなので今後も使用予定です。

2025-11-03
用途:
来店客のオイル交換、エレメント交換に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウさんではほぼ全車種のエレメントを使用しています
お値段も安くキャンペーン時に購入しているので大変お得です

2025-10-21
用途:
DIYでのオイル交換
製造業

DIYでのオイル交換に使用。
フィルターのみなので安価で可燃物だけなので廃棄が容易。
直接フィルターの事ではないが、外すときは治具を使うが閉める時はいくらでも閉まってパッキンがずれそうなので手でギューッと締めるだけにしいて、気になるが大丈夫そうです。(最初はトルクレンチを使ったけど当たるまで閉まった)

2025-07-16
用途:
NDロードスターのエレメント交換

定期的に必ず使うものなので、今回は送料無料の3500円にするための価格調整で少し早めに購入しました。毎回使っておりますが特に問題なく使えております。エレメントについては、その製品の違い等について議論されておりますが、私は本品で十分です。

1人が参考にしています
2025-09-10
用途:
ボンゴトラックのフィルターに
建設業・工事業

ユニオン産業のオイルレンチを購入するにあたり、フィルターは同じユニオン製でないとかみ合わせが合わないような説明書きがあったので、この商品を購入して当てがってみたところ見事に空回りして締付出来ず。商品を間違えたかと説明書きを読めばレンチに布を挟めばOKとの文面があり、これなら価格の安いモノタロウ製のオイルフィルターの方が良かったと思いながらも取りあえず施工。次回用のフィルターをモノタロウ製で購入してユニオン製のオイルレンチに当てがったところサイズがドンピシャ。もうこの商品は買いません。

2025-03-23
用途:
車のメンテ
サービス業

毎回購入しています。
Oリングも付属していて、普通に使えています。

対象商品:
09907073
2025-12-10
用途:
マイカーに使用
サービス業

リピート購入です。
特にトラブルもなく使用してます。

2025-03-13
用途:
自動車関連に使用しております。
BEARS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少し大きかったですが圧着面が合いましたのでそのまま使用致しました。オイル漏れも無く安心致しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
19人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする