バータイプタイヤゲージ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09909383 品番 2-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
測定範囲(kPa)80〜800 最小目盛(kPa)20 精度±20kPa 用途乗用車・バン・トラック・バス 全長(mm)138 質量(g)40
注意
※JIS規格に基づき許容差は最小目盛の±1目盛以下となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09909392
2020-12-12
用途:
自動車整備
建設業・工事業

車が複数台ありゲージもアサヒ等色々持っています。この商品結構正確でかさばらず重宝しています。斜め横から挿すタイプは空気漏れを頻繁におこしますがこのまっすぐ挿すタイプは漏れをおこしにくいと思います。前からのデザインだと思いますがもっと持ちやすく挿しやすいデザインに変わってほしいと思います。

対象商品:
09909882
2020-03-27
用途:
タイヤの空気圧調整
製造業

慣れれば空気圧調整は入れるのも抜くのも感覚で出来る様になります。
昔から有る測定工具ですが、構造がシンプルな為、ブルドン管のタイプの様にボケたりバカみたいな誤差が出ません。
専門メーカーのアサヒの製品ですので信頼性も有りますし、作りもしっかりしていますのでお勧めです。
まあ、300円程で売られている物でもそんなに大きな誤差は無いのですがボディーがプラ製なのでちゃんとした使い方をしないと測定のバーが入っているパイプが歪み誤差が出ますので、購入するなら此方が良いですよ。

対象商品:
09909882
2018-01-27
用途:
バイクの空気圧チェック
医療・福祉・介護関連業

計測器には信頼性が一番だと思いこれを選びました。携帯にも便利だし満足しています。

対象商品:
09909882
2017-07-27
用途:
オートバイの空気圧
サービス業

サーキトでの空気圧測定に使用しています。自走でサーキットまで行き、温感時に測定しています。角度もちょうど良いし正確です。空気を抜くぽっちがあればなおよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
09909882
2015-02-10
用途:
空気圧点検

コンパクトで小さく軽いので凄く便利です。バイクにも使えて重宝します。

対象商品:
09909882
2020-02-14
用途:
タイヤゲージ
自動車・二輪車・自転車関連業

BSのエアータイヤゲージは持っているのですが
信頼あるアサヒさんの ペンシルゲージを欲しくて購入しました 造りは簡単だからこそ 狂いにくいとおもいます 乱雑に使えばなんでも狂いますが

対象商品:
09909882
2017-09-21
用途:
二輪、四輪のメンテナンス。
その他業種

工具箱に入れていたら購入後、数か月で壊れていた。
まだ、数回しか使っていなかったのに残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
09909882
2014-07-27
用途:
ツーリング等に携行します。

軽量かつコンパクトで携帯に便利です。信頼度が高いメーカーなので安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする