AG8006-5 ゲージボタル (2輪車用) 旭産業(エアーゲージ) 09910074

ゲージボタル (2輪車用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09910074 品番AG8006-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手離し型

タイプ手放し型 測定範囲(kPa)30〜600 ホース長さ(mm)400 用途2輪車用 質量(g)610 使用チャックLクリップチャック 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×110×96 測定誤差±10kPa 最小目盛(kPa)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09910065
2020-05-24
用途:
バイク整備
その他業種

バイク用チャックの使い易さが秀逸。2020年にモデルチェンジし、出荷時からバイク用チャックが付いたモデルが無くなってしまった。

1人が参考にしています
対象商品:
09910074
2019-11-19
用途:
二輪四輪の空気圧管理に使用しています

プロの整備現場やサーキットなどではお馴染みのタイプで、空気の増圧減圧がワンレバーで素早く正確に出来る使い勝手の良さと、計測精度の高さ、読み取り易い測定範囲(30〜600kpa)が魅力で購入しました。
今回は同社のショートストレートチャックも購入し、用途により使い分けていますが、Lクリップチャックにもゲージ部のような回転機能があれば更に使い勝手が良くなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09910074
2020-02-08
用途:
バイクの空気圧調整
農・林・水産業

期待通りの商品の頑丈さと使い勝手の良さに、大変、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする