※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流安定化電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09912498 品番DP-3003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,460
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る
出力電流(A)0〜3 出力電圧(V)0〜30 トラスコ品番756-7162 質量(kg)約4.4kg 表示方式デジタル3.5桁LED表示 付属品電源ケーブル、出力用コード、取扱説明書 寸法(mm)W130×H150×D260mm 出力電圧安定電圧動作時:電源変動(AC100V±10%)=5mV以下/負荷変動(0〜100%)=5mV以下 冷却方式冷却方式 使用温湿度範囲0〜+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜+40℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 出力電流範囲(A)0〜3A 表示部精度電流=±(0.5%+2dgt) ヒューズ容量(A)3A/250V 入力電圧範囲(V)AC100V±10%(50/60Hz) 適合ヒューズ(Φ×Lmm)Φ5.2×20mm RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ0.5mVrms以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする