SG-MTK158 ポータブル水洗トイレ 萬方 09913901

SG-MTK158 ポータブル水洗トイレ 萬方 09913901
SG-MTK158 ポータブル水洗トイレ 萬方 09913901
SG-MTK158 ポータブル水洗トイレ 萬方 09913901
SG-MTK158 ポータブル水洗トイレ 萬方 09913901
SG-MTK158 ポータブル水洗トイレ 萬方 09913901
SG-MTK158 ポータブル水洗トイレ 萬方 09913901
SG-MTK158 ポータブル水洗トイレ 萬方 09913901
SG-MTK158 ポータブル水洗トイレ 萬方 09913901

ポータブル水洗トイレ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1台注文コード09913901品番SG-MTK158
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

アウトドア、介護用、災害時、長距離運転時などあらゆるシーンで快適、清潔に使えるポータブル水洗式トイレです。本体に水を貯め、トイレ使用後に手動でポンプを押すことで水が流せます。水道水はもちろん、保存水や川の水でも使えます。汚物は二層式の密閉型タンクに溜め、タンクを取り外して流すだけなので手を汚さず処理が可能です。

材質HDPE(高密度ポリエチレン)質量(kg)約4タンク容量(L)汚水:約10、浄水:約10耐荷重(kg)約200寸法(cm)幅34.5×奥行41×高さ29.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする