※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
グローブバルブ汎用10K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09916524
品番
HM10KFG-10A
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
呼び圧力
10K
接続方式
フランジ
トラスコ品番
850-4797
形状
ストレート
種類
玉形弁
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材