※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の グローブバルブ
グローブバルブ汎用10K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
注文コード
09916558
品番
HM10KSG-65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,100
この商品は
呼び径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
10K
接続方式
ねじ込み
トラスコ品番
850-4800
形状
ストレート
種類
玉形弁
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCMB-S35
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
09916558
HM10KSG-65A
38284705
HM10K SG
マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み)
桑名金属工業
1個
¥
34,980
税込
¥
38,478
注文コードが変更になりました