※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲートバルブ汎用10K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09916576 品番 HM10KSS-65A
参考基準価格(税別)¥69,600 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 呼び圧力10K トラスコ品番850-4802 形状ストレート 接続方式ねじ込み ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCMB-S35 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする