※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
ゲートバルブ汎用10K
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09916585
品番
HM10KSS-80A
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
10K
トラスコ品番
850-4803
形状
ストレート
接続方式
ねじ込み
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCMB-S35
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材