※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
ラジエタートラップ(アングル形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09917057
品番
TS-1A
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
各種暖房用放熱器に使用。
作動音が静か。
ベローズ式で空気障害なし。
凍結の心配なし。
アングル形。
呼び径(A)
20×20
呼び径(B)
3/4×3/4
種類
ベローズ式ラジエタートラップ
形状
アングル
流体
蒸気ドレン
材質(本体)
青銅
接続
入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rc
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
0.1
最高温度(℃)
120
材質(弁体)
黄銅
質量(kg)
0.9
トラスコ品番
802-1263
呼び径
20A
寸法d(mm)
3/4
寸法L1(mm)
87
寸法H1(mm)
41
寸法H2(mm)
51.5
適合流体
蒸気ドレン
材質(ユニオン)
黄銅
材質(弁座)
黄銅
材質(ベローズ)
りん青銅
商品豆知識
配管工事を支える補助部材