リシンガン 固定

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード09917363 品番M-D
参考基準価格(税別)¥15,370 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。

ノズル口径(Φmm)6.0 空気使用量(L/min)25 カップ容量(L)1.6 用途アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。 質量(g)920 吹出方向固定式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする