大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
大塚刷毛製造の 建築用吹付ガン器
リシンガン 自在
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
09917372
品番
M-E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年11月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥17,340
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
中粒子、リシン系吹付に最適なリシンガンです。自在型で吹付角度が変えられ、天井面・床面の吹付け作業が可能です。
ノズル口径(Φmm)
6.0
空気使用量(L/min)
70
カップ容量(L)
1.6
用途
アクリルリシン全般。セメントリシン全般。プライマー・シーラー吹。エマルジョン系塗料。京壁の吹付け等の塗装作業に。
材質
真鍮製
質量(g)
920
吹出方向
自在式
RoHS指令(10物質対応)
対応