※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 減圧弁
蒸気用減圧弁(要部ステン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09917583
品番
GP-1000S-40A
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
一次側適合圧力(MPa)
0.1〜1
二次側調整圧力範囲(MPa)
0.05〜0.9
使用温度範囲(℃)
220以下
トラスコ品番
802-1304
材質(本体)
FCD450
タイプ
パイロット式
形式
パイロット式ピストンタイプ
接続方式
フランジ形
使用流体
蒸気
商品豆知識
配管工事を支える補助部材