※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水道用減圧弁(寒冷地仕様)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09917608 品番GD-56R-80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

JIS表示許可製品・寒冷地用・面間115mm
取り外しは工具不要の為、保守点検が容易
水抜栓はプッシュ式で水を抜いた後は自動的に復帰

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)0.1〜0.75 二次側調整圧力範囲(MPa)0.8 使用温度範囲(℃)60以下 仕様適用流体/冷温水、標準設定圧力/80kPa(±6kPa)、ストレーナ網目/60メッシュ トラスコ品番802-1262 質量(kg)0.916 材質(本体)CAC タイプ直動式 寸法L(mm)115 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)CAC 一次側圧力(kPa)100〜750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:143

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする