※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 安全弁
揚程式安全弁(B)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
注文コード
09917872
品番
AL-150-B-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,300
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
使用温度範囲(℃)
220以下(※水・油など液体の場合は最高温度150となります)
トラスコ品番
802-1214
材質(本体)
CAC
タイプ
揚程式
接続方式
ねじ込み式
使用流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
商品豆知識
配管工事を支える補助部材