※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 安全弁
揚程式安全弁(B)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
注文コード
09917924
品番
AL-150-B1-50A
参考基準価格(税別)
¥74,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1
使用温度範囲(℃)
220以下(※水・油など液体の場合は最高温度150となります)
トラスコ品番
802-1213
材質(本体)
CAC
タイプ
揚程式
接続方式
ねじ込み式
使用流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体
商品豆知識
配管工事を支える補助部材