※サンプル画像 (ステップは4段になります。)

GXT15T トラック昇降梯子 楽トラ アルインコ 09917957 GXT15T トラック昇降梯子 楽トラ アルインコ 09917957 GXT15T トラック昇降梯子 楽トラ アルインコ 09917957 GXT15T トラック昇降梯子 楽トラ アルインコ 09917957 GXT15T トラック昇降梯子 楽トラ アルインコ 09917957

トラック昇降梯子 楽トラ

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09917957 品番 GXT15T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備)
取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。
ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。
52mmの幅広いステップで快適昇降。
設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。
荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。
軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。

最大使用荷重0.98kN(100kgf) トラスコ品番455-5449 材質アルミ合金 質量(kg)5.4 高さ(mm)設置高さ/1350〜1505(11段) 段数ステップ/4段 踏ざん踏面幅(mm)52 踏ざん間隔(mm)289 収納寸法(mm)462(幅)×1637(長さ)×90(厚み)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09917966
2014-04-18
用途:
大型車増車の為に購入。荷台への乗り降りに。

以前に15Tを購入しており、今まで使っていた別の物より良かった為に、この18Tを追加で購入。
少し華奢な気はするが、荷物の下の端太角のスペースへでも荷台に納まるので、収納の場所を取らずに済む。また、収納時から設置時への組立(変形?)も簡単で、持ち運びする時にも軽量な為、運転手の負担が少なく済む。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする